Beli rubber feet di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Tochigiya antibacterial rubber feetatribut:
- Color: Black
- Height (mm): 17
- Material: Silicon rubber
- Outer Diameter (mm): 20
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Hikari Rubber Cushionatribut:
- Color: Black
- Material: Urethane resin
- Type: Adhesive type
- Langsol Holesaw TCT Deep 5mm (Gergaji Lubang)atribut:
- Material: Tungsten Carbide Tipped (TCT)
- Effective Cutting Capacity (mm): 5
- Uticon Plug Head Grounding (Steker Arde)Deskripsi:Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Instalasi kabel mudah dengan panel yang mudah dilepas dan terminal yang ditandai dengan jelas, Dilengkapi dengan grounding untuk keamanan
- SMC Body Ported Type/3 Port Solenoid Valve/Rubber Seal SY113 Seriesatribut:
- Rated Voltage (V): (5) DC 24
- Bracket: (-) No bracket
- CE-Compatible Product: Adaptation
- Flow Rate Type: (-) Standard
- Method of Operation: (-) Non-lock push type
- Lamp/Surge Voltage Protection Circuit: (-) No lamp / surge voltage protection circuit
- Number of Ports: 3
- Type of Lead Wire Extraction: (G) Grommet lead wire length 300mm
- Type of Piping: (P) P, R, A port for direct piping
- Type of Switching: (1) Normal close
- Work Procedure: (-) Non-lock push type
- RS PRO NTC Thermistor (Sensor Suhu)atribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Takigen Flame Retardant Rubber FeetDeskripsi:- Flame-retardant material (UL94V-0 compliant).- Choose from a wide variety of options depending on your application.- Non-migratory rubber (no abnormalities in JISK6267 contamination test).atribut:
- Ambient Temperature (°C): 70 or less
- Characteristics: Flame retardant
- Hardness (°): 70±5
- Operating Temperature (°C): (Around) 70 or less
- Elitech Temperature Data LoggerDeskripsi:Elitech RC-5 USB Temperature Data Logger terutama digunakan untuk pencatatan suhu selama penyimpanan dan transportasi laut / udara / jalan raya bahan makanan, obat-obatan, bahan kimia dan produk lainnya, terutama banyak digunakan di semua jenis pergudangan, logistik dan rantai dingin, seperti wadah berpendingin, berpendingin truk paket berpendingin, penyimpanan dingin, laboratorium, dll. atau dalam bisnis rantai pasokan global berskala besar.Pencatat Data Suhu mini ini memiliki rentang pengukuran yang luas -30 ° C ~ + 70 ° C, akurasi tinggi, interval pencatatan yang dapat disesuaikan & masa pakai baterai yang lama untuk perekaman, pemantauan, dan analisis data suhu yang nyaman dan andal.Memiliki memori data permanen besar 32000 poin dan dilengkapi dengan perangkat lunak manajemen data untuk mengunduh data dengan mudah ke komputer melalui antarmuka USB. Dengan software ini, Anda dapat menganalisis data dalam bentuk tabel dan grafik dan mengekspornya dalam format gambar. Data dapat dipertanyakan, disimpan, dicetak dan diekspor dalam format Word / Excel / TXT / PDF.atribut:
- Temperature Resolution (°C/°F): 0.1
- WAKI EPDM Rubber Sponge Seal (Spon Karet)Deskripsi:-Excellent in weather resistance, heat resistance, and chemical resistance.-Cushioning material and protection material.-With adhesive tape
- Nitto L Non-Slip Tape for Bare Feetatribut:
- Abrasive Grain: Rubber Particles
- Adhesive: Acrylic Adhesive
- Adhesive Force (N/mm): 20/25
- Base Material: None
- Tape Length (m): 5
- Tape Thickness (mm): 0.65
- Tensile Strength (N/25mm): 34
- Where to Use: Indoor
- TRUSCO Torsion Spring (Per Spring)Deskripsi:-Mechanical spring that is cylindricaly wound for using the twisting direction against the coil center line.-As the coil diameter decreases when used in the direction to close the arm angle, thus the ideal diameter of the mechanical spring supporting rodatribut:
- Wire Diameter d: 1mm
- Mechanical Spring Constant: 1.32
- Allowable Displacement Amount: 78°
- Coil Inner Diameter D: 6mm
- Length L: 24mm
- Number of Rolls: 5
- KUGEL Holesaw TCT (Gergaji Lubang)Deskripsi:Mata Bor Besi / Hole Saw 100mm merk KUGELBerbahan HSS untuk keperluan pengeboran besi, metal, kayu dan sejenisnya, dengan kualitas sangat baik namun dengan harga yang terjangkauKUAT, KOKOH, dan TAHAN LAMA !
- HomeMaster Stainless Strainer Powder Sifter Mesh 400Deskripsi:Ayakan Tepung/Gula dari stainless berkualitas,cocok untuk membuat adonan atau topping.atribut:
- Material: Stainless
- Mesh (micron): 400/385
- KYOWA RUBBER INDUSTRY Blanking Grommetatribut:
- Material: EPDM(KH3)
- Color: Black
- Type: Grommet
- Hardness: A50±5
- FCL Spare Part (Karet Coupling)atribut:
- Type: Rubber
- KUGEL Holesaw (Gergaji Lubang)Deskripsi:Mata Bor Besi / Hole Saw 100mm merk KUGELBerbahan HSS untuk keperluan pengeboran besi, metal, kayu dan sejenisnya, dengan kualitas sangat baik namun dengan harga yang terjangkauKUAT, KOKOH, dan TAHAN LAMA !
- Uticon Power Socket Grounded (Stop Kontak Arde)Deskripsi:Stop Kontak Arde tanpa kabel, dilengkapi dengan grounding terminal untuk keamanan
- Taffware Strong Neodymium Magnet NdFeB N35 (Magnet Neodymium Industri)Deskripsi:Magnet neodymium merupakan magnet dengan tenaga yang sangat kuat yang biasa digunakan pada ranah industri. Terbuat dari campuran logam Neodymium yang banyak digunakan pada produk modern seperti pada hard disk drive, telepon seluler bahkan sistem audio dan video di televisi
Daftar Harga rubber feet Terbaru October 2026
| Tochigiya antibacterial rubber feet | Rp33.900 |
| Hikari Rubber Cushion | Rp27.900 |
| Langsol Holesaw TCT Deep 5mm (Gergaji Lubang) | Rp45.900 |
| Uticon Plug Head Grounding (Steker Arde) | Rp12.900 |
| SMC Body Ported Type/3 Port Solenoid Valve/Rubber Seal SY113 Series | Rp979.900 |
| KSS WIRING ACCESSORIES Kabel Spiral | Rp31.900 |
| RS PRO NTC Thermistor (Sensor Suhu) | Rp219.900 |
| Takigen Flame Retardant Rubber Feet | Rp9.900 |
| Elitech Temperature Data Logger | Rp519.900 |
| WAKI EPDM Rubber Sponge Seal (Spon Karet) | Rp24.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/bhP103675413-1.jpg)


/lyP110853790-1.jpg)


/P103040529-1.jpg)

/P102748493-2.jpg)
/q4P108419940-56.jpg)



/2fP104857087-2.jpg)
/eiP107595522-1.jpg)
/l4P107924760-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)